セキセイ
ミニポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック(BK)、ポケット:黒
ブルー(BU)、ポケット:黒
レッド(R)、ポケット:黒
ブラック(BK)、ポケット:黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477938
品番
XP-80G-60
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム
収容する写真などのサイズに合わせて選べます
環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。
写真が映える黒ベースのポケットを使用。
収納サイズ
2L
色
ブラック(BK)、ポケット:黒
収納枚数(枚)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
274×212×18
材質
表紙/布、中芯/再生紙
ポケット
溶着式
グリーン購入法
適合