IPS
MJカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ロージー・ブラウン
ナチュラルホワイト
ダーク・グレー
ベース・グレー
ライト・グレー
ピーチ・パフ
ミント・ブルー
フローラル・シルク
アンティーク・ホワイト
ライト・イエロー
ロージー・ブラウン
オリーブ・グリーン
ゴールデン・ロッド
サーモン・ピンク
サンディー・ブラウン
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(70g)
注文コード
75478279
品番
611234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途
大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材
主な用途
大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル
色
ロージー・ブラウン
成分
シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール
塗装の目安
30m
塗布方法
薄めずに原液で使用する
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※希釈水は必ず清水を用いてください
※塗布する目地は、サンドペーパー、ワイヤーブラシ等でサンディング(目粗し)してください
※既存目地表面の油分、埃、カビ等はきれいに清掃してください
※下地が充分に乾燥しているのを確認してから施工してください
※目地埋めしてすぐにスポンジ等で拭き取ると、色ムラが生じやすくなります
※無機質材料のため、施工環境・使用環境により、見本と異なる場合があります
※施工後は充分乾燥養生させてください
※施工時気温5℃以下、35℃以上 または 湿度80%以上での施工は避けてください
※塗り重ねは指触乾燥後施工可能です
※ご使用に当たっては目立たない箇所で試験施工を行ってください
※塗料の保管は0℃以上、40℃以下の場所で、直射日光を避け冷暗所で保管してください
※材料はご購入後6ヶ月以内にご使用ください