曜日別特売

スリップオンマフラー SATURN V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラッシュ注文コード75479805品番MTE174
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

ショートタイプのスリップオンマフラー「SATURN V(サターンファイブ)」
エンドキャップは贅沢なアルミ削り出し、本体は耐食性に優れた300系ステンレスを使用。
装着に必要なガスケット・マフラークランプと取り外し可能なバッフルが付属。
バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。
ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。
スポークホイール車のみ装着可能。キャストホイール車には適合しませんのでご注意ください。
職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
<u>注意事項</u>
※キャストホイールBonneville(SE含む)はリンクパイプ形状が異なるため適合不可

付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプブラッシュ容量2個備考バッフルは固定ボルトを外し、裏から押し出すことで取り外せますタイプSATURN V製法削り出し関連部品品番:MTE176,MEX007,MEX004,MTE129,OTS016,MMU594素材ステンレス、アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15
注意
※一般公道使用不可、バッフルを外した際は固定ボルトを元に戻してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする