曜日別特売

フルエキゾーストマフラー H-BOMB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-24ブラック注文コード75479945品番MTE198
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐食性に優れた高強度300系ステンレス製のフルエキゾーストマフラー「H-BOMB(エイチボム)」
エンド部分をスラッシュカットすることでシンプルかつ無骨なデザインを演出。
左右マフラーをエンジン下でジョイントした「Hパイプ」を採用しパワーロスを最小限に抑えています。
触媒レスにすることで本来のエンジン出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。
そのパワーと轟音はまさにH型の爆弾「H-BOMB」
完全な中空構造ではなく、エンド部分にインナーサイレンサーとステンレスウールを内蔵しています。
こちらは取り外しができる強力なバッフルを標準装備したdBキラーバージョン。
<u>注意事項</u>
※2025年モデルは増設されたO2センサーが装着できないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

付属品バッフルブラック容量1セットタイプH-BOMB バッフル付き関連部品品番:ENG303,MTE193,MTE160,MTE173,MMU530,MMU594素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-24
注意
※一般公道使用不可、バッフルを外した際は固定ボルトを元に戻してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする