曜日別特売
WM25℃ WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee 75481474

 

WM25℃ WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee 75481474
WM25℃ WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee 75481474

WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(10枚)
変色温度(℃)25 30分、2時間、8時間
反応温度(℃)25以上
内容量1ケース(10枚)注文コード75481474品番WM25℃
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。
反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。
温度超過の累積時間がわかります。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)

用途
要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。
例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
反応温度(℃)25以上時間累積時間:0.5、2、8h主な用途室温管理寸法(mm)W19×46×1.5変色温度(℃)25 30分、2時間、8時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5表示3点表示精度(℃)±1変色白→赤保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管アズワン品番65-1845-40保管環境保管時冷蔵保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用開始前は、反応温度より5℃低い環境に30分以上おいてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする