アマノフーズ
化学調味料無添加 なめこ汁(合わせ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8g×120個)
注文コード
75485735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
化学調味料無添加。なめことみつ葉の美味しさが味わえるおみそ汁です。
原材料
なめこ(国産)、米みそ、かつお節昆布抽出液、みつば、みりん、だしの素、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、魚醤パウダー(魚介類)/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・魚醤パウダー(魚介類)を含む)
アレルギー
乳、小麦
栄養成分
(1食あたり)エネルギー:28kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:0.76g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。