アマノフーズ
化学調味料無添加 こまつ菜(合わせ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(9g×120個)
注文コード
75485769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
化学調味料無添加。緑鮮やかなこまつ菜と油揚げ、わかめの入った飽きのこない味わいです。
原材料
米みそ(国内製造)、こまつな、油揚げ、だしの素、デキストリン、乾燥わかめ、発酵調味料、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、でん粉・デキストリン混合物、食塩/凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
乳、小麦
栄養成分
(1食あたり)エネルギー:32kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:0.85g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:1.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。