曜日別特売
- 毎日サラダレッドキドニー食塩無添加 いなば食品 75485963

毎日サラダレッドキドニー食塩無添加

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(110g×24個)注文コード75485963品番-
参考基準価格(税別)¥5,472販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,398

レッドキドニーを食塩を加えずパックしました。ホクホクとした豆本来の味わいです。缶を開ければそのままサラダや、スープ等に入れるだけですぐ食べられます。

栄養成分(100g当たり)エネルギー:120cal、たんぱく質:11g、脂質:0.8g、炭水化物:23g、食塩相当量:0g原材料レッドキドニー/乳酸カルシウム、酸化防止剤(ビタミンC)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする