曜日別特売
- とりごぼう いなば食品 75486049

とりごぼう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(75g×48個)注文コード75486049品番-
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,366
販売価格(税別)
9,598

じっくり旨みのしみこんだ鶏肉とゴボウ。甘辛いしょうゆ味にしました。

栄養成分(75g当たり)エネルギー:121cal、たんぱく質:7.8g、脂質:5.9g、炭水化物:9.1g、食塩相当量:1.1g原材料鶏肉、ごぼう、砂糖、しょうゆ、大豆油、食塩/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦、大豆、鶏肉
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする