瑞穂化成工業
ポリビーカー 両手付 10L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75487013
品番
0518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
質量(g)
698
色
ナチュラル
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
種類
手付ビーカー
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。