曜日別特売
PTS-PR6-170 静圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTS-PR6-170 山本電機製作所 75489786

静圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTS-PR6-170

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75489786
品番
PTS-PR6-170
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

静圧測定用の静圧管

用途
風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用
管内圧測定用
材質
PBT・黄銅・鋼
長さ(mm)
170
口金
PR
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
注意
※チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。
※配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする