曜日別特売
PTS-MT6-170 静圧管 金属管 od6mm 長さ170mm PTS-MT6-170 山本電機製作所 75489829

静圧管 金属管 od6mm 長さ170mm PTS-MT6-170

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード75489829品番PTS-MT6-170
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

静圧測定用の静圧管

用途
風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用
管内圧測定用
金属管用
材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする