YSK(山脇産業)
ガスケット 四角型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
81
適合メーカー
いすゞ
主な適合純正品番
1-22116-034
注文コード
75491378
品番
85-081GA
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合メーカー・主な適合純正品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
いすゞ
内径(Φmm)
81
適合車種
フォワード
適合型式
FRR FRD FRS FSS FTR NRR
縦(mm)
110
横(mm)
110
穴ピッチ(mm)
ボルト:81
主な適合純正品番
1-22116-034