305CP-112 センターパイプ YSK(山脇産業) 75491789

センターパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本適合メーカーいすゞ付属品M8皿バネナット(純正番号:8-97581-234)×4 プレート付きボルト(純正番号:1-22134-214)×2 M12フランジナット(純正番号:0-91180-212)×4 M10X35フランジボルト(純正番号:0-28651-035)×2 M10フランジナット(純正番号:0-91180-210)×2注文コード75491789品番305CP-112
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
適合メーカーいすゞ適合車種フォワード適合型式FRR90付属品M8皿バネナット(純正番号:8-97581-234)×4 プレート付きボルト(純正番号:1-22134-214)×2 M12フランジナット(純正番号:0-91180-212)×4 M10X35フランジボルト(純正番号:0-28651-035)×2 M10フランジナット(純正番号:0-91180-210)×2適合【同時交換推奨品】ガスケット四角型:85-064G(純正番号:8-97373-108) 、ガスケット四角型:85-081GB(純正番号:1-22116-042)主な適合純正品番8-98225-048
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする