MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898

MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898
MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898
MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898
MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898
MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898
MN31002 【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプ PLUS(プラス)[文具] 75494898

【名入れ】名札 ネームプレート 印刷タイプMN31002

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
サイズ(mm)25×60
内容量1枚注文コード75494898品番MN31002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

透明と白色プレートを貼り合わせたタイプのネームプレートです。透明アクリルの裏側に印刷を施しており、細かい文字もはっきりと表現ができます。

サイズ(mm)
25×60
材質
アクリル+ポリ塩化ビニル
プレート厚(mm)
3
サービス分類
名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥300/税込¥330
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1につき¥300/税込¥330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする