曜日別特売
LOC-C33-09WK ロッカー〈ロカーナ〉 LION (ライオン事務器) 75495275

ロッカー〈ロカーナ〉

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品11日以内出荷とは
この商品は種別・タイプ・鍵など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
3段・9人用
鍵
内筒交換錠
注文コード
75495275
品番
LOC-C33-09WK
参考基準価格(税別)¥208,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。

付属品
下部棚(M)・小物入れ(L/フレーム無しタイプ)・ネームプレート
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、扉:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(kg)
63
色
ホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×447×538
タイプ
3段・9人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
鍵
内筒交換錠
グリーン購入法
適合
扉幅(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,500/税込¥11,550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする