曜日別特売

サニタリーマグネット棒

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台長さ(mm)194注文コード75504355品番PCMB-QT20
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。

用途
粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS304長さ(mm)194質量(kg)0.7直径(Φmm)25種類準耐熱穴の有無タップ穴無使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]アズワン品番64-5018-11表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする