カネテック
マグネチック マグスコヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75505125
品番
SK-15
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
質量(kg)
1.0
寸法A(mm)
150
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
28
アズワン品番
64-5019-22
直角度
0.02+A/10000