適合モータ容量(kW)【HHD】22、【HND】30出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)入力電圧(V)主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz)冷却方式ファン冷却定格出力電流(A)【HHD】90、【HND】115出力定格容量(kVA)【HHD】34、【HND】43出力過負荷電流定格【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min定格入力電流(A)【HHD】84.4(DCR付)/112(DCR無)、【HND】114(DCR付)/151(DCR無)入力電源所要電源容量(kVA)【HHD】30(DCR付)、【HND】40(DCR付)制動トルク【HHD】20%、【HND】15%制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%制動時間(秒)-安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type質量(kg)約12直流制動【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%仕様●仕向先:日本●最小接続可能抵抗値(Ω):4保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形内蔵抵抗器(Ω)オプション開発系列2シリーズ