お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
P-F 加湿流量計 パイピング用 ブルークロスエマージェンシー 75509596

P-F 加湿流量計 パイピング用 ブルークロスエマージェンシー 75509596
P-F 加湿流量計 パイピング用 ブルークロスエマージェンシー 75509596

加湿流量計 パイピング用

翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質流量計本体/真鍮クロムメッキ注文コード75509596品番P-F
材質流量計本体/真鍮クロムメッキ流量(L/min)流量計部:酸素流量/1.5~15番号コード:1610140一般的名称呼吸同調式レギュレータセット仕様K型(川重型・ピン方式)アズワン品番0-300-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00431000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
注意
※加湿瓶は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする