DIBマイセルフカテーテル キャップオンケース キャップオン女性用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 75522519 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

片手でワンタッチ操作が可能なキャップ付き自己導尿カテーテルです。
先穴を含めた2孔構造のため、ドレナージ障害も少なく排尿ができます。
女性用は業界最小のカテーテル長とスタイリッシュなケースです。
先端が先穴となっていることで、洗浄し易く、菌の繁殖も防ぎます。

寸法(mm)120 サイズ14Fr タイプキャップオン女性用 アズワン品番64-4011-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする