曜日別特売
FGS207-1200-L ダート4 REV’IT! 75523257

FGS207-1200-L ダート4 REV’IT! 75523257
FGS207-1200-L ダート4 REV’IT! 75523257
FGS207-1200-L ダート4 REV’IT! 75523257

ダート4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ブラック/レッド
内容量1個注文コード75523257品番FGS207-1200-L
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

細部の機能性を成熟させたアドベンチャー・ツーリングサマーグローブ「DIRT 4(ダート4)」
4世代目となる本モデルはプロテクターと素材を見直し、「夏のロンツー」コンセプトを継承したままアップグレードされています。
・ハードプロテクターを手のひら・親指に配置しプロテクション性を強化
・新開発ナックルプロテクターを装備しフィット感とデザイン性を強化
・高密度メモリーフォームを指・手のひら・ナックルプロテクター裏に配置し衝撃吸収性を強化
・格子状の滑り止め加工を施した耐水ヤギ皮パッチを手のひらに配置し操作性を強化
・メッシュ面積を増やしエアフローを強化
・手のひらにパンチングレザーを採用し快適性を強化
落ち着いたデザインは街乗りでも使用でき、幅広い車両と合わせることが可能です。

ブラック/レッド
サイズ
L
長さ(cm)
20.4-20.8
タイプ
サマーグローブ
型番
FGS207
素材
天然皮革、ポリエステル、ナイロン
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする