曜日別特売

ideal ID-026 GRAPHICA

ideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEALideal ID-026 GRAPHICA - IDEAL

山城(Yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。

安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。

「通気性抜群!個性豊かなグラフィックが映えるサマーグローブ。」
通気性に優れたシンプル設計の「ID-024 SHINY 2」をベースに、サブリメンションプリント加工(昇華転写)の自由度を活かした、日本画モチーフの総柄デザインを採用したモデルです。
生地に光沢を与えつつ、通気性を損なわない昇華プリント加工により、大胆かつ繊細なグラフィックをグローブ全体に表現しています。
立体ナックルプロテクターを採用し、デザイン性だけでなく、安全性もしっかりと確保しています。
掌には不快な振動を軽減する ”Air Gel(R)” を備え、伸縮性の高い素材と相まって、快適な操作性を実現。
街乗りからツーリングまで幅広く対応します。
【特徴】
・昇華プリントによる総柄デザイン
・高通気メッシュ構造
・Air Gel(R) 掌パッド(不快な振動を軽減)
・立体ナックルプロテクター(万が一の際も安心)
・小指側面リフレクター(側方からの視認性を向上)
・グローブと同色のステッチカラー
・スマホ操作可能
【Air Gel(R) とは】
低温でも硬化しにくい新世代のゲル素材です。従来のゲル素材は低温で硬化しますが、Air Gel(R) は低温でも柔軟性を保ち、振動吸収力の性能変化が少ないのが特徴です。
すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。

用途
メーカー:山城(Yamashiro)
ブランド:IDEAL(アイディール)
品番:ID026/BG/M
シーズン:春夏モデル
色・サイズ:ブルー グレー・Mサイズ
色
ブルー グレー
サイズ
M
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81928388ID026/BG/M
¥5,400
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする