曜日別特売
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560

FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560
FPT109-0761-XL カイエン2 REV’IT! 75524560

カイエン2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
XL
サンド
注文コード
75524560
品番
FPT109-0761-XL
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

太もも、ひざ裏のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を採用。
この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。
標準装備のCE規格ひざ・腰プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。
ひざプロテクターは高さを2段階に調整可能です。
腰とひざの関節周りにはストレッチ素材を採用し走行中の快適性をサポート。
別売サスペンダー対応。
トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。太もも、ひざ裏のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を採用。
この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。
標準装備のCE規格ひざ・腰プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。
ひざプロテクターは高さを2段階に調整可能です。
腰とひざの関節周りにはストレッチ素材を採用し走行中の快適性をサポート。
別売サスペンダー対応。
トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。
「ハードメッシュ生地を使用したサマーユース特化のアドベンチャーパンツ」

オプション
型番:FAR107
サンド
サイズ
XL
タイプ
テキスタイルパンツ
型番
FPT109
ウエスト(cm)
96-102
関連部品
型番:FJT327,FGS186,FJT297,FJT273,FJT275
素材
ナイロン、牛皮、ポリエステル、ケブラー、ポリプロピレン、ポリウレタン
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする