お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
2D73EB65 ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI 日本コヴィディエン 75524978

ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ6.5
内容量1箱(50双)注文コード75524978品番2D73EB65

二重装着時の理想的なアンダーグローブ
アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色
合成ゴム(ポリイソプレン)製
手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。
ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。
ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。

サイズ6.5長さ(mm)287厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティングブルータイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋アズワン品番64-7659-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする