お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
2D73HT70 ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI オーソペディック ダークブラウン 日本コヴィディエン 75525188

ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI オーソペディック ダークブラウン

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ7.0
内容量1箱(40双)注文コード75525188品番2D73HT70

メーカーの合成ゴム製手術用手袋製品ポートフォリオのなかで最も厚手
触覚を保つ滑らかな表面仕上げ
着脱が容易なハイドロジェルポリマーコーティング
ブローチングに適した耐久性と、ピンニングが容易な触覚の確かさ
ダークブラウンが手術用照明による反射を軽減
合成ゴム(ポリイソプレン)製

サイズ7.0長さ(mm)291厚さ(mm)指先0.34、手のひら0.26、カフ0.21材質ポリイソプレン(PI)水性ハイドロジェルポリマーコーティングダークブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋アズワン品番64-7659-28医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする