FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911

FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911
FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911
FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911
FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911
FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911
FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911
FGW091-0010-S ボクサー2 H2O REV’IT! 75527911

ボクサー2 H2O

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード75527911品番FGW091-0010-S
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防水透湿素材を組み込んだフルレザーウインターグローブ「BOXXER 2 H2O(ボクサー2)」
全面にヤギ皮を使用することで高いプロテクションを発揮するとともに防風性を強化。
手首は肌触りとフィット感に優れた伸縮ニット素材を採用し、隙間風の侵入をブロック。
表地と裏地の間には独自の防水透湿生地「HYDRATEX Z-LINER」を配置。
Z-LINERタイプはHYDRATEXフィルムを補強生地で貼り合わせた多層構造1枚生地のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。
裏地は保温性に優れた起毛素材を採用し、防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせることで温まった空気をグローブ内にキープしつつ蒸れを軽減。
ナックルプロテクターはハードタイプを採用し各関節にもソフトフォームプロテクターを配置。
表地はプロテクション、中間生地は防水防風、裏地は保温の役割を果たし抜群の防寒性を発揮。
シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易いウインターグローブです。

ブラック
サイズ
S
タイプ
ウインターグローブ
長さ(cm)
18.9-19.3
型番
FGW091
関連部品
型番:FGW086,FGW088,FGW095
素材
ヤギ皮、ナイロン
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする