お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

EX5-30FH エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ) 75529467

EX5-30FH エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ) 75529467
EX5-30FH エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ) 75529467

エクステンションチューブ EXシリーズ

5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)アズワン品番7-4689-20注文コード75529467品番EX5-30FH
寸法(内径×外径×長さ)(mm)2.9×4.9×300容量(mL)2.0材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブアズワン品番7-4689-20医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする