お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エクステンションチューブ EXシリーズ

エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズ - NIPRO(ニプロ)
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75529327EX1-50AH1.1×2.2×5000.57-4689-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529336EX1-100AH1.1×2.2×10001.07-4689-02
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529345EX1-50NFH1.1×2.2×5000.57-4689-03
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529354EX1-100NFH1.1×2.2×10001.07-4689-04
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529363EX1-50ARC1.1×2.2×5000.67-4689-05
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529379EX3-50AH2.2×3.6×5001.97-4689-11
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529388EX3-50NFH2.2×3.6×5001.97-4689-12
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529397EX3-50ARC2.2×3.6×5002.17-4689-13
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529406EX3-50NFRC2.2×3.6×5002.17-4689-14
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529415EX5-30AC2.9×4.9×3002.07-4689-15
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529424EX5-45AC2.9×4.9×4503.07-4689-16
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529433EX5-60AC2.9×4.9×6004.07-4689-17
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529449EX5-60FRC2.9×4.9×6004.17-4689-18
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529458EX5-15FH2.9×4.9×1501.07-4689-19
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529467EX5-30FH2.9×4.9×3002.07-4689-20
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529476EX5-45FH2.9×4.9×4503.07-4689-21
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529485EX5-60FH2.9×4.9×6004.07-4689-22
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75529476EX5-45FH75528706SF-ET3825LEX5-45FH サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ  ロック・メス側のみ TERMO(テルモ) 75528706サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ ロック・メス側のみTERMO(テルモ)1箱(50本)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする