曜日別特売
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521

FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521
FGS157-0010-M マッシフ REV’IT! 75529521

マッシフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1個注文コード75529521品番FGS157-0010-M
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

DIRTシリーズ オフロードデザインの薄型軽量メッシュグローブ「MASSIF(マッシフ)」
表地は独自の高強度繊維を使用した伸縮性メッシュ生地を採用。
フィット感と通気性を確保しつつ耐摩耗性にも優れています。
手の甲にはTPR(熱可塑性エラストマー)プロテクターを配置することで衝撃を吸収します。
内蔵プロテクターはないため軽さと柔軟性が強化されています。
手のひらはレザーではなくクラリーノ製合成皮革を使用。
レザーに比べグリップ力に優れるため、悪路走行での操作をサポートします。
ウェットスーツにも使われるネオプレン(耐摩耗伸縮性ゴム)を手首に使用することで水や土の侵入を防ぎつつ手首の擦れを軽減します。

ブラック
サイズ
M
長さ(cm)
19.9-20.3
タイプ
サマーグローブ
型番
FGS157
関連部品
型番:FGS158,FGS161,FGS163,FGS180,FGS173
素材
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする