お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
P315 セフティフロー 酸素流量計  MS ピン仕様 パイピング用 小池メディカル 75529993

P315 セフティフロー 酸素流量計  MS ピン仕様 パイピング用 小池メディカル 75529993
P315 セフティフロー 酸素流量計  MS ピン仕様 パイピング用 小池メディカル 75529993

セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPaアズワン品番7-4830-03注文コード75529993品番P315

見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。
チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。

流量範囲(L/min)0.25~10一般的名称酸素治療フローメータ入口圧力(MPa)0.41仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPaアズワン品番7-4830-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※管理医療機器です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする