お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

1021UB-22 ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ ユーシンメディカル 75532373

1021UB-22 ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ ユーシンメディカル 75532373
1021UB-22 ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ ユーシンメディカル 75532373

ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ

5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)アズワン品番7-8122-06注文コード75532373品番1021UB-22

バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。
透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。

材質シリコーン全長(mm)420サイズ22Fr容量(mL)バルーン:5滅菌EOG滅菌済(個包装)アズワン品番7-8122-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZY00604000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする