お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
- カナケンディスポ鍼 はり皿付 カナケン 75532407

- カナケンディスポ鍼 はり皿付 カナケン 75532407
- カナケンディスポ鍼 はり皿付 カナケン 75532407

カナケンディスポ鍼 はり皿付

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10パック×10本)サイズ5分2番 イエロー注文コード75532407品番-

1パック10本入りの為、鍼を一本一本パックから出す手間が省けます。
専用オリジナル針管は、肉太細軸で両端まるみ状で肌へのいたわりと使いやすい患者様にもやさしいディスポの針管です。

線径(Φmm)0.182番 イエロー材質ステンレス長さ(mm)鍼:15サイズ5分一般的名称滅菌済み鍼アズワン品番7-8136-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00234000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする