お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
2D72NT55X ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン 日本コヴィディエン 75533326

 

2D72NT55X ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン 日本コヴィディエン 75533326
2D72NT55X ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン 日本コヴィディエン 75533326
2D72NT55X ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン 日本コヴィディエン 75533326

ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5.5
内容量1箱(50双)注文コード75533326品番2D72NT55X

手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供
指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ
柔軟性と触覚感度を向上させるため30%薄型化(メーカー製品(プロテキシス ラテックス)との比較)
快適で滑らかなすべり止め仕上げによる高度な触覚感度

サイズ5.5長さ(mm)282厚さ(mm)指先0.17、手のひら0.14、カフ0.14ライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満アズワン品番7-9299-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする