CBN-CR-EDS 3×R0.75 CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー) 75535223

CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)3
刃長(mm)3
全長(mm)45
コーナーR(mm)0.75
内容量1本注文コード75535223品番CBN-CR-EDS 3×R0.75
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質CBN刃数2全長(mm)45刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)3コーナーR(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする