CBN-CR-EDS 4×R0.3 CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー) 75535241

CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)4
刃長(mm)4
全長(mm)45
コーナーR(mm)0.3
内容量1本注文コード75535241品番CBN-CR-EDS 4×R0.3
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質CBN刃数2全長(mm)45刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)4コーナーR(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする