OSG(オーエスジー)
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
6
3
4
5
6
刃長(mm)
6
3
4
5
6
全長(mm)
50
45
50
コーナーR(mm)
1.5
0.2
0.3
0.5
0.75
1
1.5
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75535381
品番
CBN-CR-EDS 6×R1.5
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
1.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)