曜日別特売

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

(505件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)300
テープ長さ(m)25
内容量1巻注文コード75536076品番Y09GR 300MMX25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスがとれた養生テープ
テープ基材の一部にバイオマスプラスチックを配合
バイオマスマーク取得、グリーン購入適合商品
剥離紙管を採用しており、最後の1周まで無駄なく使用可能

用途
刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
色
グリーン
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
対応
テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで可
粘着力(N/10mm)
4
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:505 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-09
用途: 商品の養生
作州トーヨー住器株式会社 様(建設業・工事業)

遜色なしに届きました。
他の商品と共に同梱包で。
はがした後べと勘がなく使いやすいです。

2026-10-16
用途: 引越など床・壁養生をするときに使用
運輸・通信業

粘着力が強すぎず弱すぎずで、養生材のテープ固定が決まり、また、剥がす時には壁・床などの塗料やワックス剥がれもなく使える。その辺が安心なので、いつもこの商品を使っています。

対象商品 : 08584064
2026-07-31
用途: 塗装
建設業・工事業

接着力も強く剥がれにくいが、剥がそうと思えばちやんときれいに剥がれるし 時間が経ってもノリが残らないのでとても重宝してます

1人が参考にしています
2026-10-19
用途: 作業現場・事務所にて使用
五藤建設株式会社 様

おもに作業現場で建物の養生の際に大量に使用します。
その他、屋内で事務所でもさまざまな用途で使用でき、助かっています。

2026-06-02
用途: 大型塗装の養生に

定番品として使い勝手は良いのですが、
テープ表面に付着したウレタン塗料が硬化した後、
剥がす際にパリパリと割れて粉状に落ちてしまうため、
作業上少し不便を感じております。
もし同系統のテープで、表面がコロナ処理されているグレード、
もしくは塗料が剥がれ落ちにくい仕様のものがありましたら、
ご紹介いただけますと大変助かります。

2026-10-31
用途: 色々と
サービス業

ちょっとした時に養生テープが活躍します、一本は置いときたいですね

2026-03-16
用途: 色々なものの仮止め
有限会社川島精機 様

接着力がとても強く勝手には剥がれにくいが、剥がそうと思えばきれいに剥がれる。
時間が経ったものでもノリが残らないのでとても優秀。

2人が参考にしています
2026-04-15
用途: 床の養生
セイワシステムサービス株式会社 様

モノはいいと思います。パッケージについて、強粘着の性でしょうか5個が強固に密着しており1個取り出すのにかなりの力がいりました。取り出したテープの両面はベタついていました。糊移りがするほどではないものの、明らかに糊がはみ出ているせいで固体同士がひっついているようです。テープ自体は何の問題もなく使えておりますのでその点はご安心を。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする