お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
H-CRS112N ザ ヘルス 腸カテーテル H-CRSシリーズ イズモヘルス 75536537

ザ ヘルス 腸カテーテル H-CRSシリーズ

7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6本)アズワン品番8-6711-11注文コード75536537品番H-CRS112N

トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。
柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。

材質ラテックス(天然ゴム)規格No.12外径×全長(mm)Φ6.5×490穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴アズワン品番8-6711-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00907000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする