お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ザ ヘルス 腸カテーテル H-CRSシリーズ

ザ ヘルス 腸カテーテル H-CRSシリーズ - イズモヘルス

トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。
柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。

材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00907000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(6本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
外径×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536537H-CRS112NNo.12Φ6.5×4908-6711-11
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75536546H-CRS113NNo.13Φ7.0×4908-6711-12
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75536555H-CRS114NNo.14Φ7.5×4908-6711-13
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75536564H-CRS115NNo.15Φ8.0×4908-6711-14
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75536573H-CRS116NNo.16Φ8.5×4908-6711-15
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
医療関係者申請を行う
75536589H-CRS117NNo.17Φ9.0×4908-6711-16
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75536598H-CRS118NNo.18Φ9.5×4908-6711-17
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75536607H-CRS119NNo.19Φ10.0×4908-6711-18
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75536616H-CRS120NNo.20Φ10.5×4908-6711-19
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする