お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

50970 バイオジェル R スキンセンス  グローブ メンリッケヘルスケア 75536975

※着用例

バイオジェル R スキンセンス グローブ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ7号
内容量1箱(50双)注文コード75536975品番50970

ラテックスフリー手術用手袋のベストセラー
汎用性・耐薬品性・経済性に優れた、合成ゴム製の手術用手袋です。

サイズ7号材質ポリクロロプレン(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.21箱寸法(mm)152×288×252一般的名称非天然ゴム製手術用手袋オレンジアズワン品番8-6948-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00134000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする