OSG(オーエスジー)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
23
全長(mm)
67
注文コード
75538811
品番
V-UCS 23×90°×67
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
刃数
3
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
23
先端径(mm)
3.8
コーティング
TiCN
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)