曜日別特売
V-UCS 25×90°×67 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538845

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端角(°)90刃径(Φmm)25全長(mm)67注文コード75538845品番V-UCS 25×90°×67
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質HSS刃数3全長(mm)67シャンク径(Φmm)10先端角(°)90刃径(Φmm)25先端径(mm)3.8コーティングTiCN切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75538933
2020-03-17
用途: 試作品の加工に使用しました
製造業

S50Cの加工で思ったよりきれいに切削できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする