OSG(オーエスジー)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.3
全長(mm)
47
注文コード
75538933
品番
V-UCS 6.3×60°×47
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
刃数
3
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
60
刃径(Φmm)
6.3
先端径(mm)
1.5
コーティング
TiCN
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)