用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
圧力レンジ(Pa)0~100測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)形式縦目盛形口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示取付姿勢水平指定測定方式差圧式目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS(23℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応