日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(300m)
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75540791
品番
0.3-24P(IS)SPG6(NO.)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
13.5 / (内部)4.1
概算質量(kg/km)
146
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.3(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
0.6