曜日別特売

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル - 日本製線

細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。

色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
13.5 / (内部)4.1
概算質量(kg/km)
146
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.3(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
0.6
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755407910.3-24P(IS)SPG6(NO.)1巻(10m)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
755408000.3-24P(IS)SPG6(NO.)1巻(30m)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
755408090.3-24P(IS)SPG6(NO.)1巻(50m)
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
755408180.3-24P(IS)SPG6(NO.)1巻(100m)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
755408270.3-24P(IS)SPG6(NO.)1巻(300m)
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする