曜日別特売
0.3-24P(IS)SPG6(NO.) 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル 日本製線 75540800

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード75540800品番0.3-24P(IS)SPG6(NO.)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。

色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
13.5 / (内部)4.1
概算質量(kg/km)
146
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.3(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする