曜日別特売
4P NSGDT6-10G-S (IV) Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線 75542900

Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
象牙
内容量1巻(300m)注文コード75542900品番4P NSGDT6-10G-S (IV)
販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

CAT6A STPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。

規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)7.5象牙構造単線導体サイズ(AWG[mm2])24シールドF/UTPケーブル使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする