OSG(オーエスジー)
サイクロンカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃数
5
呼び
100×SL×5J
注文コード
75545653
品番
F2133 100×SL×5J
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
穴径(Φmm)
31.75
呼び
100×SL×5J
寸法DC(mm)
100
カッタ径
115
カッタ高さ(mm)
50
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)